Bit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 z otworem, Torx Plus® profil IPR: 27IPR

Nr art.: 674256 27IPR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    34,57 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    28,81 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Torx Plus® profil IPR Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 50 mm
Długość grotu l1 50 mm
średnica ostrza 6 mm
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 867/4 IPR
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym 27IPR
Cechy szczególne, Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674256 27IPR
EAN / GTIN 4013288156952
Numer producenta 05134656001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Zastosowanie:

Do wszystkich śrub systemu Torx Plus® o wysokiej wytrzymałości. Wkręty Torx Plus® są między innymi coraz częściej stosowane do przykręcania płytek skrawających albo zespołów napędowych.
Do śrub z profilem Torx Plus® IPR i sztyftów zabezpieczających.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.