Bit pro šrouby Torx Plus® IPR, 1/4 palce E 6,3 s otvorem, IPR profil Torx Plus®: 30IPR

Artiklové číslo: 674256 30IPR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    160,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    134,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

IPR profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby TORX®-PLUS IPR s pojistným kolíkem
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 50 mm
Délka čepele l1 50 mm
Průměr čepele 6 mm
Norma DIN ISO 1173
Označení výrobce 867/4 IPR
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů E 6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby TORX®-PLUS IPR s pojistným kolíkem 30IPR
Zvláštní znaky, Pro šrouby TORX®-PLUS IPR s pojistným kolíkem S kulovou hlavou
Druh produktu Bity/čepele
Pohon Upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674256 30IPR
EAN / GTIN 4013288160911
Číslo výrobce 05134732001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 − 675050.

Použití:

Pro všechny šrouby vysoce zatížitelného systému Torx Plus®. Šrouby Torx Plus® se používají mimo jiné často u šroubových spojů břitových destiček nebo hnacích jednotek.
Pro šrouby s profilem IPR Torx Plus® a pojistný kolík.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.