Bit per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 con foro, Profilo Torx Plus® IPR: 30IPR

Codice art.: 674256 30IPR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,79 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    4,83 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
236 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profilo Torx Plus® IPR Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/4 IPR
Per l´uso con macchina si
Lunghezza lame 50 mm
Dimensioni del motore, Attacco per bit E6,3
Attacco grande, Per viti TORX® PLUS IPR con spina di sicurezza 30IPR
Particolarità, Per viti TORX® PLUS IPR con spina di sicurezza Testa sferoidale
Diametro lama 6 mm
Tipo di prodotto Bit/lame
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Normativa DIN ISO 1173
Lunghezza complessiva L 50 mm
Trasmissione Attacco per bit
Uscita Per viti TORX® PLUS IPR con spina di sicurezza
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674256 30IPR
EAN / GTIN 4013288160911
Codice del produttore 05134732001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® si utilizzano molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.
Per viti con profilo Torx Plus® IPR e spina di sicurezza.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.