Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 5IP

Artikl br.: 674252 5IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,82 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,18 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Torx Plus® profil 5IP
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674252 5IP
EAN / GTIN 7610733245178
Broj proizvođača E6.401/5

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za sve vijke sa sustavom vijčanog spajanja TorxPlus® visoke opteretivosti. Vijci Torx Plus® se sve više primjenjuju kod izmjenjivih reznih pločica ili za vijčano spajanje u pogonskim mehanizmima.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Čelik visoke vlačne čvrstoće s kombinacijom maksimalne tvrdoće i žilavosti.
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
    Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu