Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3, profil Torx-Plus®: 8IP

Nr art.: 674252 8IP
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    20,36 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    16,98 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
988 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®
Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L
50 mm
Długość grotu l1
50 mm
Norma
DIN ISO 1173
Seria
PrecisionBits
Do zastosowania maszynowego
tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów
1/4 cala; E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®
8IP
Rodzaj produktu
Bity/groty
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt bitów
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674252 8IP
EAN / GTIN 7610733221370
Numer producenta PB E6.401/8

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Zastosowanie:

Do wszystkich śrub systemu Torx Plus® o wysokiej wytrzymałości. Wkręty Torx Plus® są między innymi coraz częściej stosowane do przykręcania płytek skrawających albo zespołów napędowych.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.