Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3, profil Torx-Plus®: 9IP

Nr art.: 674252 9IP
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    20,07 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    16,73 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
642 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 50 mm
Długość grotu l1 50 mm
Norma DIN ISO 1173
Seria PrecisionBits
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® 9IP
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674252 9IP
EAN / GTIN 7610733221387
Numer producenta PB E6.401/9

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Zastosowanie:

Do wszystkich śrub systemu Torx Plus® o wysokiej wytrzymałości. Wkręty Torx Plus® są między innymi coraz częściej stosowane do przykręcania płytek skrawających albo zespołów napędowych.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.