PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus® -profiili: 5IP

Tuote nro.: 674252 5IP
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,40 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,67 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PrecisionBits
Torx Plus® -profiili 5IP
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 674252 5IP
EAN / GTIN 7610733245178
Valmistajan numero E6.401/5

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Kaikille suurta kuormitusta kestävän Torx Plus® -ruuvituotesarjan ruuveille. Torx-Plus®-ruuveja käytetään enenevästi mm. kääntöterien ja voimansiirtolaitteiden kiinnittämiseen.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.