Zestaw bitów IMPAKTOR do wkrętarek IMPACT, 6-el.

Nr art.: 674141
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia Powłoka diamentowa
Długość grotu l1 50 mm
Liczba narzędzi 6
Liczba elementów 6 szt.
Seria IMPAKTOR
Oznaczenie producenta Bit-Check 6 Impaktor 1
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw tak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Numer producenta 05057695001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Odpowiednio dobrany gatunek stali, technologia hartowania, technologia produkcji i specjalna geometria zapewniają szczególne wyniki pracy we wkrętarkach IMPACT. W połączeniu z powłoką diamentową (znacząco zmniejsza siły Cam-Out) i strefą skrętną uzyskuje sie nawet 5-krotniewiększą trwałość w porównaniu z bitami standardowymi.

Zastosowanie:

Wkrętarki IMPACT wytwarzają wiele szczytowych wartości siły, wskutek funkcji obrotu i udaru, których normalne bity nie wytrzymują przez dłuższy czas. Bity IMPAKTOR są zaprojektowane specjalnie do zastosowania we wkrętarkach udarowych i w zależności od zastosowanego złącza osiągają wielokrotnie większe trwałości w porównaniu z standardowymi bitami.

Zawartość:

Bity IMPAKTOR, E 6,3, do śrub z główką Phillips: 1 szt. wielk. 2; 3
Bity IMPAKTOR, E 6,3, do śrub Pozidriv: 1 szt. wielk. 2; 3
Bity IMPAKTOR, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: 1 szt. wielk. TX25; TX30