IMPAKTOR bit készlet IMPACT csavarozóhoz, 6 darabos

Cikkszám: 674141
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Bit-Check 6 Impaktor 1
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 6
Bit hossza 50 mm
Működtető szerszám nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Gyártó száma 05057695001

Leírás

Kivitel:

A válogatott acélminőség, az edzési technológia, a gyártási eljárás és a speciális geometriák kiváló eredményeket jelentenek IMPACT csavarozókon. A gyémánt bevonattal (jelentősen csökkenti a Cam-Out erőket) és a torziós zónával akár 50-szer hosszabb élettartam érhető el a standard bitekkel szemben.

Felhasználás:

Az IMPACT csavarozók a húzó-ütő működésük következtében számos erőcsúcsot hoznak létre, melyeket a „normál bitek“ nem viselnek el tartósan. Az IMPAKTOR biteket kifejezetten ütvecsavarozókon történő felhasználáshoz tervezték és a profiltól függően a hagyományos bitekhez képest sokszoros élettartamot érnek el.

Tartalma:

IMPAKTOR bitek, E 6,3, Phillipshez: 1 db 2; 3 méret
IMPAKTOR bitek, E 6,3, Pozidrivhoz: 1 db 2; 3 méret
IMPAKTOR bitek, E 6,3, belső Torx®-hoz: 1 db TX25; TX30 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek