IMPAKTOR-bit-assortiment voor IMPACT-schroefmachines, 6-delig

Artikelnummer: 674141
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bit-Check 6 Impaktor 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 6
Bit lengte 50 mm
Bedieningsgereedschap nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674141
EAN/GTIN 4013288157751
Nummer fabrikant 05057695001

Omschrijving

Uitvoering:

een uitgelezen staalkwaliteit, hardheidstechnologie, productieproces en speciale geometrieën zorgen voor uitstekende resultaten op IMPACT-schroefmachines. In combinatie met de diamantcoating (vermindert Cam-Out-krachten significant) en de torsiezone is een tot 5 keer hogere standtijd ten opzichte van standaardbits mogelijk.

Toepassing:

IMPACT-schroefmachines genereren door hun draai-slagfunctie een groot aantal krachtpieken, waartegen ‘normale bits’ op den duur niet bestand zijn. IMPAKTOR-bits zijn speciaal voor de toepassing in slagschroefmachines ontworpen en bereiken afhankelijk van de aandrijving een veelvoud van de standtijden ten opzichte van de gebruikelijke standaardbits.

Inhoud:

IMPAKTOR bits, E 6,3, voor Phillips: 1 st. gr. 2; 3
IMPAKTOR bits, E 6,3, voor Pozidriv: 1 st. gr. 2; 3
IMPAKTOR bits, E 6,3 voor binnen-Torx®: 1 st. gr. TX25; TX30

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen