IMPAKTOR bitssortiment för IMPACT-skruvdragare, 6 delar

Art-nr: 674141
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Bit-Check 6 Impaktor 1
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 6
Bit längd 50 mm
Drivverktyg Nej
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674141
EAN/GTIN 4013288157751
Tillverkarens nummer 05057695001

Benämning

Utförande:

Utvald stålkvalitet, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger längre livslängd än med standardbits.

Användningsdata:

IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som ”normala” bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.

Innehåll:

IMPAKTOR bits, E 6,3, för Phillips: 1 st storlek 2‑3
IMPAKTOR bits, E 6,3, för Pozidriv: 1 st storlek 2‑3
IMPAKTOR bits E 6,3, för invändiga Torx®: 1 st storlek TX25; TX30