Surtido de puntas IMPAKTOR para destornillador IMPACT, 6 piezas

Número de artículo: 674141
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie
Recubrimiento de diamante
Longitud cuchilla l1
50 mm
Cantidad de herramientas
6
Número de piezas
6 ud.
Serie
IMPAKTOR
Denominación del fabricante
Bit-Check 6 Impaktor 1
Tipo de producto
Puntas/cuchillas
Juego
sí
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Número del fabricante 05057695001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.

Contenido:

Puntas IMPAKTOR, E 6,3, para Phillips: 1 uds. tam. 2; 3
Puntas IMPAKTOR, E 6,3, para Pozidriv: 1 uds. tam. 2; 3
Puntas IMPAKTOR, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. tam. TX25; TX30