Garnitura vijačnih nastavkov IMPAKTOR, za vijačnike IMPACT, 6-delna

Št. art.: 674141
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 6 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Površina diamantna prevleka
Pogon za notranje vijake TORX®; za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ)
Dolžina rezila l1 50 mm
Število orodij 6
Število delov 6 kos
Serija IMPAKTOR
Oznaka proizvajalca Bit-Check 6 Impaktor 1
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke E 6,3
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Garnitura da
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674141
EAN/GTIN 4013288157751
Številka proizvajalca 05057695001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Izbrana kakovost jekla, postopek kaljenja, postopek izdelave in specialne geometrije omogočajo izjemne rezultate pri uporabi na vijačnikih IMPACT. V povezavi z diamantno prevleko (bistveno zmanjšuje sile za izrivanje nastavka iz glave vijaka) in torzijsko cono je možna tudi do petkrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki.

Uporaba:

Vijačniki IMPACT s svojo funkcijo vrtenja in udarjanja ustvarjajo zaporedje impulzov, ki jih „običajni vijačni nastavki“ ne zdržijo dolgo. Vijačni nastavki IMPAKTOR so zasnovani specialno za uporabo na udarnih vijačnikih in odvisno od intenzivnosti vijačenja dosegajo večkratno življenjsko dobo običajnih vijačnih nastavkov.

Vsebina:

Vijačni nastavki IMPAKTOR, E 6,3, za Phillips: 1 kosa vel. 2; 3
Vijačni nastavki IMPAKTOR, E 6,3, za Pozidriv: 1 kosa vel. 2; 3
Vijačni nastavki IMPAKTOR, E 6,3, za notranji Torx®: 1 kosa vel. TX25; TX30