Bity Impaktor do Pozidriv, 1/4 cala C 6,3 Zestaw 10 bitów, wielkość gniazda krzyżowego: 3

Nr art.: 674113 3
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 20,08 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia Powłoka diamentowa
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Liczba narzędzi 10
Liczba elementów 10 szt.
Seria Impaktor
Oznaczenie producenta 455/1 IMP DC
Kolor Szare
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ3
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka z powłoką diamentową
Rodzaj produktu Bity/groty
Długość całkowita L 25 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674113 3
EAN / GTIN 4013288223814
Numer producenta 05057622001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Odpowiednio dobrany gatunek stali, technologia hartowania, technologia produkcji i specjalna geometria zapewniają szczególne wyniki pracy we wkrętarkach IMPACT. W połączeniu z powłoką diamentową (znacząco zmniejsza siły Cam-Out) i strefą skrętną uzyskuje sie nawet 5-krotniewiększą trwałość w porównaniu z bitami standardowymi.

Zastosowanie:

Wkrętarki IMPACT wytwarzają wiele szczytowych wartości siły, wskutek funkcji obrotu i udaru, których normalne bity nie wytrzymują przez dłuższy czas. Bity IMPAKTOR są zaprojektowane specjalnie do zastosowania we wkrętarkach udarowych i w zależności od zastosowanego złącza osiągają wielokrotnie większe trwałości w porównaniu z standardowymi bitami.