Bit Impaktor per viti Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Set con 10 bit, Dim. dell’impronta a croce: 3

Codice art.: 674113 3
Prezzo set 10 Articolo (3,45 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Imballaggio Scatola
Per l´uso con macchina si
Numero di utensili 10
Dimensioni del motore, Attacco per bit C6,3
Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) PZ3
Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) BiTorsion; Punta con rivestimento diamantato
Tipo di prodotto Bit/lame
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie Rivestimento diamantato
Set
Trasmissione Attacco per bit
Uscita Per viti Pozidriv (PZ)
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674113 3
EAN / GTIN 4013288223814
Codice del produttore 05057622001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una durata più elevata fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

Uso:

Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i “bit normali” non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l’impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell’uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.