{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | Diamant-Beschichtung | |
| Anzahl Werkzeuge | 10 | |
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Serie | Impaktor | |
| Herstellerbezeichnung | 455/1 IMP DC | |
| Farbe | grau | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Länge gesamt L | 25 mm | |
| Set/ Satz | ja | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 674113 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288223814 | |
| Herstellernummer | 05057622001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |