{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Overflade | diamantbelægning | |
| Udgang | til Pozidriv-skruer (PZ) | |
| Antal værktøjer | 10 | |
| Antal dele | 10 stk. | |
| Serie | Impaktor | |
| Producentbetegnelse | 455/1 IMP DC | |
| Farve | grå | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Drevstørrelse, bitholder | C 6,3 | |
| Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) | PZ3 | |
| Bemærk, til Pozidriv-skruer (PZ) | diamantbelagt spids | |
| Produkttype | bits/klinger | |
| Samlet længde L | 25 mm | |
| Set | ja | |
| Drev | bitholder | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 674113 3 | |
| EAN/GTIN | 4013288223814 | |
| Producentnummer | 05057622001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |