{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | Powłoka diamentowa | |
| Liczba narzędzi | 10 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Seria | Impaktor | |
| Oznaczenie producenta | 451/1 IMP DC | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 674111 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288223760 | |
| Numer producenta | 05057616001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |