Punta Impaktor para Pozidriv, 1/4 pulgadas C 6,3 Juego con 10 puntas, Tamaño de ranura en cruz: 3

Número de artículo: 674113 3
Establecer precio 10 unidades (4,19 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie Recubrimiento de diamante
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)
Cantidad de herramientas 10
Número de piezas 10 ud.
Serie Impaktor
Denominación del fabricante 455/1 IMP DC
Color gris
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C 6,3
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) PZ3
Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) Punta recubierta de diamante
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Longitud total L 25 mm
Juego sí
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 674113 3
EAN / GTIN 4013288223814
Número del fabricante 05057622001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.