MACSOLE ADVENTURE 3.0 boot S3 67312 black, yellow width 10 size 48

Nr art.: 6731248
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6731248
EAN / GTIN 3523990005512
Numer producenta 6731248
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wszechstronne i wytrzymałe obuwie ochronne
  • Wbudowana osłona palców z gumy zapewniająca dłuższą żywotność buta
  • Podeszwa zewnętrzna i wkładka wykonane częściowo lub w całości z materiałów pochodzących z recyklingu
  • Certyfikat dopuszczający do stosowania z siateczkową wkładką XSole Traxxs w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom pracującym samotnie:wewn.

Cechy zapewniające komfort

  • Technologia MACABSORB: Wkładki z pianki EVA z przodu i z tyłu stopy zapewniają o 85% lepszą amortyzację w porównaniu z tradycyjnymi modelami, co przekłada się na zauważalnie większy komfort noszenia i mniejsze zmęczenie stóp
  • Metalowa, odporna na przebicie podeszwa zapewniająca maksymalną swobodę ruchów
  • Niemetalowa osłona, o 20% lżejsza od tradycyjnej osłony stalowej
  • Cholewka wykonana z niezwykle miękkiej skóry licowej z wyściółką zapewniającą większy komfort w okolicy kostki
  • Konstrukcja cholewki wykonana z pełnej skóry licowej, łączona niemal bezszwowo, zapewniająca ochronę przed odciskiem
  • Materiały oddychające i regulujące temperaturę
  • Wyjmowana, antystatyczna wkładka zapewniająca komfort, wyposażona w system odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzację w okolicy pięty i przedniej części stopy

Cechy zabezpieczające

  • Solidna i antypoślizgowa gumowa podeszwa zewnętrzna MACSOLE®, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C (HRO)
  • Profil podeszwy z głębokimi wypustkami i podeszwą, odpowiedni do trudnego terenu
  • Choć z pełnej skóry licowej, odporna na wnikanie płynów
  • Wzmocnienie „Agile Ankle Guard” zapewnia stopie i kostce dodatkowe wsparcie oraz zmniejsza ryzyko kontuzji spowodowanej bolesnym skręceniem

Cechy techniczne

  • Nadaje się do: Energia, środowisko, usługi, budownictwo, przemysł, przemysł ciężki, rolnictwo, tereny zielone i tereny podmokłe
  • Podeszwa: Podeszwa gumowa MACSOLE® z wkładkami EVAMACABSORB w pięcie i przedniej części buta
  • Odporność na oleje i węglowodory
  • Odporność na poślizg SRC
  • Odporność na kontakt z temperaturą do 300°C (HRO)
  • gumowana końcówka
  • Język: Tkanina syntetyczna i hydrofobowa, odporna na wnikanie płynów
  • Materiał wierzchni: Skóra licowa odporna na olej, chroniąca przed wnikaniem płynów, wzmocnienia z tyłu i po bokach, system Agile Ankle, ochraniacz, wyściełany
  • Uchwyty: Siatka 3D zapewniająca doskonałą wentylację, szybkoschnąca
  • końcówka: Niemetalowe
  • Podeszwa odporna na przebicie: Niemetalowe
  • podłoga: Górna strona z tkaniny, spód z pianki o otwartych porach
  • Masa: 700 g w rozmiarze 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 – S3 CI HI HRO SRC
  • Rozmiary: od 36 do 48 cali
  • /ul>