• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stivali S3 67312 nero, giallo larghezza 10 taglia 48

Codice art.: 6731248
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6731248
EAN / GTIN 3523990005512
Codice del produttore 6731248
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpa antinfortunistica versatile, robusta e di alta sicurezza
  • Protezione integrata in gomma per la punta, per garantire una maggiore durata della scarpa
  • Suola esterna e soletta realizzate in parte o interamente con materiali riciclati
  • Certificato per l’uso con la soletta interconnessa XSole Traxxs per la protezione dei lavoratori isolati:interno

Caratteristiche di comfort

  • Tecnologia MACABSORB: Gli inserti in schiuma EVA nella parte anteriore e posteriore del piede offrono un assorbimento degli urti superiore dell’85% rispetto ai modelli tradizionali, garantendo un comfort notevolmente migliorato e una minore affaticamento del piede
  • Suola metallica antiperforazione per la massima libertà di movimento
  • Cappuccio di protezione non metallico, più leggero del 20% rispetto a un cappuccio tradizionale in acciaio
  • Tomaia in morbidissima pelle pieno fiore con imbottitura per un maggiore comfort nella zona della caviglia
  • Struttura della tomaia in pelle pieno fiore con cuciture quasi invisibili per proteggere dai punti di pressione
  • Materiali traspiranti e termoregolatori
  • Soletta comfort estraibile e antistatica con sistema di traspirazione e ulteriore ammortizzazione nella zona del tallone e dell’avampiede

Caratteristiche di sicurezza

  • Suola esterna in gomma MACSOLE® robusta e antiscivolo, resistente al calore da contatto fino a 300 °C (HRO)
  • Profilo della suola con tacchetti profondi e tallone, adatto a terreni difficili
  • Tomaia in pelle pieno fiore, resistente alla penetrazione dei liquidi
  • Il rinforzo «Agile Ankle Guard» offre maggiore sostegno al piede e alla caviglia e riduce il rischio di infortuni causati da dolorose distorsioni

Caratteristiche tecniche

  • Adatto per: Energia, ambiente, servizi, edilizia, industria, industria pesante, agricoltura, aree verdi e zone umide
  • Suola: Suola in gomma MACSOLE® con inserti EVAMACABSORB nel tallone e nella parte anteriore
  • Resistenza agli oli e agli idrocarburi
  • Resistenza allo scivolamento SRC
  • Resistenza al calore di contatto fino a 300°C (HRO)
  • Punta gommata
  • linguetta: Tessuto sintetico e idrorepellente, resistente alla penetrazione dei liquidi
  • Materiale della tomaia: Pelle pieno fiore resistente agli oli, resistente alla penetrazione dei liquidi, rinforzi rinforzati sul retro e sui lati, caviglia Agile, protezione, imbottita
  • Fodera: Rete 3D per un’eccellente ventilazione, ad asciugatura rapida
  • Pizzo: Non metallico
  • Suola resistente alle forature: Non metallico
  • Sockliner: Tomaia in tessuto e parte inferiore in schiuma a cellule aperte
  • Peso: 700 g per la taglia 42
  • Standard: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Dim.: Da 36 a 48
  • /ul>