Botte MACSOLE ADVENTURE 3.0 S3 67312 noir, jaune largeur 10 taille 48

Réf.: 6731248
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 6731248
EAN / GTIN 3523990005512
Réf. fabricant 6731248
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure de sécurité polyvalente et robuste
  • Embout de protection intégré en caoutchouc pour prolonger la durée de vie de la chaussure
  • Semelle extérieure et semelle intérieure composées en partie ou entièrement de matériaux recyclés
  • Certifié pour une utilisation avec la semelle intérieure connectée XSole Traxxs destinée à la protection des travailleurs isolés:intérieur

Caractéristiques de confort

  • Technologie MACABSORB: Les inserts en mousse EVA à l’avant et à l’arrière du pied offrent une absorption des chocs supérieure de 85 % par rapport aux modèles classiques, pour un confort nettement amélioré et une fatigue réduite du pied
  • Semelle métallique anti-perforation pour une liberté de mouvement maximale
  • Coiffe de protection non métallique, 20 % plus légère qu’une coiffe en acier classique
  • Tige en cuir pleine fleur ultra-souple avec rembourrage pour un confort accru au niveau de la cheville
  • Une tige en cuir pleine fleur assemblée de manière quasi invisible pour éviter les points de pression
  • Matériaux respirants et thermorégulateurs
  • Semelle intérieure amovible et antistatique, offrant un grand confort, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied

caractéristiques de protection

  • Semelle extérieure en caoutchouc MACSOLE® robuste et antidérapante, résistante à la chaleur de contact jusqu’à 300 °C (HRO)
  • Semelle dotée de crampons profonds et d’un talon, adaptée aux terrains difficiles
  • Tige en cuir pleine fleur, résistante à la pénétration des liquides
  • Le renfort « Agile Ankle Guard » offre un meilleur maintien au pied et à la cheville et réduit le risque de blessure lié à une entorse douloureuse

Caractéristiques techniques

  • Convient pour: Énergie, environnement, services, construction, industrie, industrie lourde, agriculture, espaces verts et zones humides
  • Semelle: Semelle en caoutchouc MACSOLE® avec inserts EVAMACABSORB au niveau du talon et de l’avant.
  • Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
  • Résistance au glissement SRC
  • résistance à la chaleur de contact jusqu’à 300°C (HRO)
  • bout caoutchouté
  • Langue: Textile synthétique et hydrofuge, résistant à la pénétration de liquides
  • Tige: Cuir pleine fleur résistant à l’huile, résistant à la pénétration de liquides, renforts arrière et latéraux rigidifiés, Agile Ankle, Guard, rembourré
  • Doublure: Mesh 3D pour une excellente ventilation, séchage rapide
  • Pointe: Non métallique
  • Semelle résistante à la perforation: Non métallique
  • Semelle de propreté: Dessus en textile et, dessous en mousse à pores ouverts
  • Poids: 700g en taille 42
  • Norme: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Tailles: 36 à 48”
  • /ul>