MACSOLE ADVENTURE 3.0 bota S3 67312 negro, amarillo ancho 10 talla 48

Número de artículo: 6731248
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6731248
EAN / GTIN 3523990005512
Número del fabricante 6731248
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Característica:

Características generales

  • Zapato de seguridad versátil, resistente y de gran calidad
  • Puntera protectora integrada de goma para prolongar la vida útil del calzado
  • Suela exterior y plantilla fabricadas total o parcialmente con materiales reciclados
  • Certificado para su uso con la plantilla conectada XSole Traxxs para la protección de trabajadores que trabajan solos:Interior

Características de confort

  • Tecnología MACABSORB: Las inserciones de espuma EVA en la parte delantera y trasera del pie ofrecen una amortiguación un 85 % superior a la de los modelos convencionales, lo que se traduce en una comodidad de uso notablemente mayor y una reducción de la fatiga del pie
  • Suela metálica resistente a perforaciones para una máxima libertad de movimiento
  • Punta de protección no metálica, un 20 % más ligera que una punta de acero convencional
  • Parte superior de piel de grano completo ultrasuave con acolchado para mayor comodidad en el tobillo
  • Estructura de la parte superior confeccionada casi sin costuras con piel de grano completo para proteger contra las marcas de presión
  • Materiales transpirables y termorreguladores
  • Plantilla extraíble y antiestática de gran comodidad, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la zona del talón y la puntera

Características de seguridad

  • Suela de goma MACSOLE® resistente y antideslizante, resistente al calor por contacto hasta 300 °C (HRO)
  • Suela con tacos profundos y talón, adecuada para terrenos difíciles
  • Parte superior de piel de grano completo, resistente a la penetración de líquidos
  • El refuerzo «Agile Ankle Guard» proporciona una sujeción adicional al pie y al tobillo y reduce el riesgo de lesiones por torceduras dolorosas

Características técnicas

  • Adecuado para: Energía, medio ambiente, servicios, construcción, industria, industria pesada, agricultura, espacios verdes y humedales
  • Suela: Suela de goma MACSOLE® con inserciones EVAMACABSORB en el talón y la parte delantera
  • Resistencia a aceites e hidrocarburos
  • Resistencia al deslizamiento SRC
  • Resistencia al calor por contacto hasta 300°C (HRO)
  • Puntera engomada
  • Lengüeta: Tejido sintético e hidrófugo, resistente a la penetración de líquidos
  • Material superior: Piel plena flor resistente al aceite, resistente a la penetración de líquidos, refuerzos rígidos en la parte trasera y los laterales, tobillo ágil, protector, acolchado
  • Forro: Malla 3D para una excelente ventilación, secado rápido
  • Cordón: No metálico
  • Suela resistente a los pinchazos: No metálico
  • Plantilla: Parte superior textil y parte inferior de espuma de célula abierta
  • Peso: 700 g para la talla 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Tamaños: de 36 a 48
  • /ul>