• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67312 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48

Artikel-Nr.: 6731248
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 6731248
EAN / GTIN 3523990005512
Herstellernummer 6731248
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Vielseitiger und robuster, hoher Sicherheitsschuh
  • Integrierter Zehenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer des Schuhs
  • Laufsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
  • Zertifiziert für die Verwendung mit der vernetzten Einlegesohle XSole Traxxs zum Schutz von Alleinarbeiter:innen

Komfortmerkmale

  • MACABSORB-Technologie: EVA-Schaumstoffeinsätze vorne und hinten am Fuß bieten eine 85% höhere Stoßdämpfung gegenüber herkömmlichen Modellen für spürbar verbesserten Tragekomfort und reduzierte Fußermüdung
  • Metallische, durchtrittsichere Sohle für maximale Bewegungsfreiheit
  • Nicht-metallische Schutzkappe, 20% leichter als eine herkömmliche Stahlkappe
  • Obermaterial aus ultraweichem Vollnarbenleder mit Polsterung für erhöhten Komfort am Knöchel
  • Nahezu nahtlos verarbeitete Obermaterialkonstruktion aus Vollnarbenleder zum Schutz vor Druckstellen
  • Atmungsaktive und wärmeregulierende Materialien
  • Herausnehmbare und antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitsableitungssystem und zusätzlicher Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Schutzmerkmale

  • Robuste und rutschfeste MACSOLE® Gummi-Laufsohle, beständig gegenüber Kontaktwärme bis 300°C (HRO)
  • Sohlenprofil mit tiefen Stollen und Absatz, geeignet für schwieriges Terrain
  • Obermaterial aus Vollnarbenleder, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
  • „Agile Ankle Guard“-Verstärkung gibt dem Fuß und dem Knöchel zusätzlichen Halt und vermindert das Verletzungsrisiko durch schmerzhaftes Umknicken

Technische Merkmale

  • Geeignet für: Energie, Umwelt, Dienstleistungen, Bau, Industrie, Schwerindustrie, Landwirtschaft, Grünflächen und Feuchtgebiete
  • Sohle: MACSOLE®-Gummisohle mit EVAMACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorderseite
  • Öl- und Kohlenwasserstoffbeständigkeit
  • SRC-Rutschfestigkeit
  • Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C (HRO)
  • gummierte Spitze
  • Zunge: Synthetisches und wasserabweisendes Textil, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
  • Obermaterial: Ölbeständiges Vollnarbenleder, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, hinten und seitlich versteifte Verstärkungen, Agile Ankle, Guard, gepolstert
  • Futter: 3D-Mesh für hervorragende Belüftung, schnelltrocknend
  • Spitze: Nichtmetallisch
  • Durchstoßfeste Sohle: Nichtmetallisch
  • Decksohle: Oberseite aus Textil und, Unterseite aus offenporigem Schaumstoff
  • Gewicht: 700g bei Größe 42
  • Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Größen: 36 bis 48“
  • /ul>