Zestaw wkrętaków udarowych KK900, liczba części: 19

Nr art.: 673010 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Ustaw cenę 19 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 19 szt.
Oznaczenie producenta KK 900 Set 1
Opakowanie torba
Kolor żółty; czarny
Długość grotu 70 mm
Liczba narzędzi 19
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit; Bity/groty
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana
Długość całkowita L 163,5 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 673010 19
EAN / GTIN 4013288222176
Numer producenta 05018110001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do rozłączania uporczywych połączeń śrubowych. Impuls młota jest przekształcany w ruch obrotowy z momentem wyzwalania wynoszącym ok. 25 Nm. Grot przelotowy zapewnia bezstratne przenoszenie siły.
Do stosowania ze specjalnie utwardzanymi i wyjątkowo wytrzymałymi bitami z zewnętrznym gniazdem wejściowym 6-kątnym 1/4 cala.

Zaleta:

Funkcję wkrętarki udarowej i śrubokręta można przełączać w razie potrzeby.

W dostawie:

Bity udarowe do śrub z główką Phillips, 70 mm: Po 1 szt. PH1; PH2; PH3
Bity udarowe do śrub Pozidriv, 70 mm: Po 1 szt. PZ1; PZ2; PZ3
Bity udarowe do śrub z gniazdem 6-kątnym, 70 mm: Po 1 szt. 3; 4; 5; 6 mm
Bity udarowe do śrub Torx, 70 mm: Po 1 szt. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity udarowe do śrub z rowkiem, 70 mm: Po 1 szt. 4; 5,5; 6,5 mm
Uchwyt do wkrętaków udarowych: 1 szt.