Ütvecsavarozó készlet KK900 19

Cikkszám: 673010 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése KK 900 Set 1
Tartalom (db) 19
Csavarhúzók száma 18
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 673010 19
EAN / GTIN 4013288222176
Gyártó száma 05018110001

Leírás

Kivitel:

Makacs csavarkötések meglazításához. A kalapácsimpulzus kb. 25 Nm-es lazítási nyomatékkal forgó mozgássá alakul. A végigmenő penge veszteségmentes erőátvitelt biztosít.
Speciálisan edzett és extra kemény bitek használatához 1/4 colos külső hatszög hatlapú meghajtással.

Előny:

Az ütvecsavarozó és a csavarozó funkció igény szerint átkapcsolható.

Tartalom:

Ütvecsavarozó bit Phillips-hez, 70 mm: 1-2 db PH1; PH2; PH3
Ütvecsavarozó bit Pozidrivhoz, 70 mm: 1-2 db PZ1; PZ2; PZ3
Ütvecsavarozó bit hatszöghöz, 70 mm: 1–1 db 3; 4; 5; 6 mm
Ütvecsavarozó bit Torx-hoz, 70 mm: 1-1 db TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Ütvecsavarozó lapos bit, 70 mm: 1-1 db 4; 5,5; 6,5 mm
Ütvecsavarozó markolat: 1 db