Sada rázových šroubováků KK900, Počet přepážek: 19

Artiklové číslo: 673010 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Nastavit cenu 19 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 19 ks
Označení výrobce KK 900 Set 1
Obal brašna
Barva žlutá; Černá
Délka čepele 70 mm
Počet kusů nářadí 19
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Výměnná čepel; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX15
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Druh produktu Šroubovák na bity; Bity/čepele
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch kalené
Celková délka L 163,5 mm
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL)
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 673010 19
EAN / GTIN 4013288222176
Číslo výrobce 05018110001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Pro uvolnění zatuhlých šroubových spojů. Rázový impulz je převeden na rotační pohyb s uvolňovacím momentem cca 25 Nm. Průběžná čepel zajišťuje bezztrátový přenos výkonu.
Pro použití se speciálně kalenými a mimořádně tvrdými bity s 1/4 palcovou šestihrannou mechanikou.

Výhoda:

Funkce rázový utahovák/šroubovák lze podle potřeby přepínat.

Rozsah dodávky:

Bit rázového utahováku pro šrouby Phillips, 70 mm: Po 1 ks PH1; PH2; PH3
Bit rázového utahováku pro šrouby Pozidriv, 70 mm: Po 1 ks PZ1; PZ2; PZ3
Bit rázového utahováku pro šestihran, 70 mm: po 1 ks 3; 4; 5; 6 mm
Bit rázového utahováku pro šrouby Torx, 70 mm: Po 1 ks TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit rázového utahováku pro šrouby s drážkou, 70 mm: po 1 ks 4; 5,5; 6,5 mm
Rukojeť rázového šroubováku: 1 ks