Jeu de tournevis à frapper KK900, Nombre de pièces: 19

Réf.: 673010 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 19 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 19 pc.
Référence fabricant KK 900 Set 1
Emballage sacoche
Couleur Jaune; noir
Longueur lame 70 mm
Nombre d’outils 19
Caractéristiques poignée lame interchangeable; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans creux 3 mm
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX15
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ1
Type de produit tournevis à embout; embouts
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface trempage
Longueur totale L 163,5 mm
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 673010 19
EAN / GTIN 4013288222176
Réf. fabricant 05018110001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour desserrer des vissages tenaces. L’impulsion du marteau est transformée en mouvement de rotation avec un couple de desserrage d’environ 25 Nm. La lame continue garantit une transmission de force sans perte.
Pour une utilisation avec des embouts spécialement trempés et très résistants avec entraînement six-pans de 1/4 pouce.

Avantage(s):

Les fonctions tournevis à frapper/tournevis sont commutables selon les besoins.

Livraison:

Embout de tournevis à frapper pour Phillips, 70 mm: 1 de chaque PH1; PH2; PH3
Embout de tournevis à frapper pour Pozidriv, 70 mm: 1 de chaque PZ1; PZ2; PZ3
Embout de tournevis à frapper pour six-pans, 70 mm: 1 de chaque 3; 4; 5; 6 mm
Embout de tournevis à frapper pour Torx, 70 mm: 1 de chaque TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Embout de tournevis à frapper pour vis à fente, 70 mm: 1 de chaque 4; 5,5; 6,5 mm
Manche de tournevis à frapper: 1 pièce