{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 19 buc. | |
| Denumirea producătorului | KK 900 Set 1 | |
| Ambalaj | husă | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Lungimea lamei | 70 mm | |
| Număr de unelte | 19 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; Lamă înlocuibilă; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 3 mm | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX15 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH1 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Tip produs | Şurubelniţă cu bit; Biţi/lame | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | călit | |
| Lungimea totală L | 163,5 mm | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 673010 19 | |
| EAN / GTIN | 4013288222176 | |
| Număr producător | 05018110001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |