Komplet udarnog odvijača KK900 19

Artikl br.: 673010 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača KK 900 Set 1
Broj dijelova 19
Broj odvijača 18
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Nasadni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 673010 19
EAN / GTIN 4013288222176
Broj proizvođača 05018110001

Opis

Izvedba:

Za otpuštanje tvrdokornih vijčanih spojeva. Pulsiranje čekića pretvara se u rotacijsko pomicanje s otpusnim okretnim momentom od približno 25 Nm. Kontinuirana oštrica osigurava prijenos snage bez gubitka.
Za korištenje s posebno kaljenim i izuzetno tvrdim bitovima s vanjskim šesterokutnim prihvatom od 1/4 cola.

Prednost:

Udarni odvijač i funkcije okretanja vijaka mogu se po potrebi zamijeniti.

Opseg isporuke:

Bit za udarni odvijač za Philips, 70 mm: Po 1 kom. vel PH1; PH2; PH3
Bit za udarni odvijač za Pozidriv, 70 mm: Po 1 kom. vel PZ1; PZ2; PZ3
Bit za udarni odvijač za šesterokut, 70 mm: Po 1 kom. 3; 4; 5; 6 mm
Bit za udarni odvijač za Torx, 70 mm: Po 1 kom. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit za udarni odvijač za ravni vijak, 70 mm: Po 1 kom. 4; 5,5; 6,5 mm
Ručica udarnog odvijača: 1 kom.