• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Circlip pliers for external rings angled 3-10mm

Nr art.: 6702270
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Circlip Pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6702270
EAN / GTIN 4010886670224
Numer producenta 6702270
Numer L L60160 606
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • DIN 5254 Form B
  • 90° angled tips
  • With opening spring
  • With clamping protection
  • Forged GEDORE chrome-vanadium special hardened and tempered steel
  • Precision machined, oil hardened and annealed
  • Black, with red dipped handles
  • Black, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 29 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 5/32-3/8
  • Shaft diameter [mm]: 3-10
  • Tip Ø: 0,9 mm
  • Total height [mm]: 16 mm
  • Total length [mm]: 135 mm
  • Total width [mm]: 70 mm
  • VDE certified: no