Clește pentru inele de siguranță externe, înclinat, 3-10 mm

Cod articol.: 6702270
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru; negru
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 90 grad
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Cu arc deschidere Da
Formă Forma B
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 Pentru inele de siguranţă exterioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare 3 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare 10 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Protecţie prindere
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat
Standard DIN 5254
Lungimea totală 135 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6702270
EAN / GTIN 4010886670224
Număr producător 6702270
L-Număr L60160 606
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
Construcție conform DIN 5254 Forma B
Fălci înclinate la 90°
Cu arc de deschidere
Cu protecție la strângere
Oțel special GEDORE forjat cu crom-vanadiu, călit și temperat
Oțel special GEDORE călit și călit cu precizie, călit în ulei și temperat
Negru, cu mânere cu mâner albastru cufundat

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 70 mm
  • Înălțime totală [mm]: 16 mm
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 29 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Ø vârf: 0,9 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 5/32-3/8
  • Diametrul arborelui [mm]: 3-10
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu