Alicates para anillos de retención externos con un ángulo de 3-10mm

Número de artículo: 6702270
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color, azul Azul genciana
Color azul; negro
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 90 grados
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Con muelle de abertura
Forma Forma B
Uso para anillo de seguridad, DIN 5254 Para anillos de seguridad exteriores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores 3 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores 10 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Características Protección antienganche
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Pavonado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado; Material templado en aceite
Norma DIN 5254
Longitud total 135 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6702270
EAN / GTIN 4010886670224
Número del fabricante 6702270
Número L L60160 606
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

DIN 5254 Forma B
Con resorte de apertura
Con seguro contra atascamiento
Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 70 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 135 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 29 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 0,9 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 5/32-3/8
  • Diámetro del eje [mm]: 3-10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no