• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pinze per anelli di ritegno esterni angolati di 3-10mm

Codice art.: 6702270
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Colore blue; black
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Angolare, forma piegata 90 grado
Tipo di articolazione Cerniera sovrapposta
Con molla
Forma Forma B
Utilizzo dell´anello di sicurezza, DIN 5254 per anelli di sicurezza esterni
Per diametro min., per anelli di sicurezza esterni 3 mm
Per diametro max., per anelli di sicurezza esterni 10 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza
Caratteristiche Fermo di contrasto
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Es. brunita
Processo di produzione Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio
Normativa DIN 5254
Lunghezza complessiva 135 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6702270
EAN / GTIN 4010886670224
Codice del produttore 6702270
Numero-L L60160 606
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

DIN 5254 Forma B
Con molla di richiamo
Con fermo di sicurezza
Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 70 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 135 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 29 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Ø della punta: 0,9 mm
  • Diametro albero [pollici]: 5/32-3/8
  • Diametro albero [mm]: 3-10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no