Pince pour circlips extérieurs coudés 3-10mm

Réf.: 6702270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu; noir
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 90 degré
Type d’articulation articulation noyée
Avec ressort d’ouverture oui
Type type B
Utilisation circlips, DIN 5254 pour circlips extérieurs
Pour diamètre min., pour circlips extérieurs 3 mm
Pour diamètre max., pour circlips extérieurs 10 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface brunissage
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN 5254
Longueur totale 135 mm

Identification et classification

Référence article 6702270
EAN / GTIN 4010886670224
Réf. fabricant 6702270
Article hors catalogue L60160 606
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

DIN 5254 forme B
Avec ressort d'ouverture
Avec protection anti-pincement
Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 135 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 29 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ø de la pointe: 0,9 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 5/32-3/8
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 3-10
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non