{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość całkowita L | 44 mm | |
| średnica ostrza | 1,5 mm | |
| Oznaczenie producenta | 867/9 C TORX PLUS® | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | 2IP | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 669936 2IP | |
| EAN / GTIN | 4013288112675 | |
| Numer producenta | 05135231001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |