Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon, Profil Torx Plus®: 2IP

Artiklové číslo: 669936 2IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 44 mm
Průměr čepele 1,5 mm
Označení výrobce 867/9 C TORX PLUS®
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® 2IP
Druh produktu Vložka šroubováku
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669936 2IP
EAN / GTIN 4013288112675
Číslo výrobce 05135231001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Vhodné pro:

Držák šroubováků č. 669931.
Sady šroubováků na elektroniku č. 669630 / 669930.

Poznámka:

Další bitové čepele pod 669933 – 669936.