Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm, Profil Torx-Plus®: 2IP

Réf.: 669936 2IP
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX-PLUS® femelles
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L 44 mm
Diamètre lame 1,5 mm
Référence fabricant 867/9 C TORX PLUS®
Pour utilisation sur machine oui
Taille côté sortie, pour vis TORX-PLUS® femelles 2IP
Type de produit douille tournevis
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 669936 2IP
EAN / GTIN 4013288112675
Réf. fabricant 05135231001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Lame en acier à outils de haute qualité.

Adapté(s) pour:

Porte-tournevis 669931.
Jeux de tournevis électroniques 669630 / 669930.

Remarque(s):

Autres embouts, voir 669933 – 669936.