Tijă pentru Torx Plus® Halfmoon, 4 mm, Profil Torx Plus®: 2IP

Cod articol.: 669936 2IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă
Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Material
oțel special / aliaj special
Lungimea totală L
44 mm
Diametru lamă
1,5 mm
Denumirea producătorului
867/9 C TORX PLUS®
Recomandat pentru utilizare mașini
da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
2IP
Tip produs
Bit de şurubelniţă
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 669936 2IP
EAN / GTIN 4013288112675
Număr producător 05135231001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate.

Adaptat pentru:

Coadă de şurubelniţă Cod 669931.
Seturi de şurubelniţe electronice Cod 669630 / 669930.

Notă:

Mai multe tije pentru biţi la Cod 669933 – 669936.