Groty do wkrętaków z główką Phillips Halfmoon, 4 mm, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 669933 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 44 mm
Długość grotu l1 20 mm
średnica ostrza 3 mm
Norma norma zakładowa
Oznaczenie producenta 851/9 C
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów 4 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Zestaw nie
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669933 1
EAN / GTIN 4013288112781
Numer producenta 05135276001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Pasuje do:

wkrętaka z uchwytem nr 669931.
Zestawy wkrętaków dla elektroników nr 669630 / 669930.

Wskazówka:

Pozostałe groty do bitów pod nr 669933–669936.