Nastavak za Phillips Halfmoon, 4 mm 1

Artikl br.: 669933 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 851/9 C
Veličina križnog proreza 1
⌀ oštrice 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 20 mm
ukupna duljina 44 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Profil pogona Halfmoon
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669933 1
EAN / GTIN 4013288112781
Broj proizvođača 05135276001

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

Odgovara:

Držač odvijača br. 669931.
Asortimani odvijača za primjenu u elektronici br. 669630 / 669930.

Napomena:

Dodatni nastavci pod 669933669936.