Steel voor Phillips halfmoon, 4 mm 1

Artikelnummer: 669933 1
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 851/9 C
Kruiskopmaat 1
3 mm
Meslengte 20 mm
totale lengte 44 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Aandrijfprofiel Halfmoon
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669933 1
EAN/GTIN 4013288112781
Nummer fabrikant 05135276001

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal.

T.b.v.:

Schroevendraaierhouder nr. 669931.
Elektronica-schroevendraaiersets nr. 669630 / 669930.

Tip:

Meer bits onder 669933669936.