Klinge für Phillips Halfmoon, 4 mm, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 669933 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Phillips (PH)
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge gesamt L 44 mm
Länge Klinge l1 20 mm
Durchmesser Klinge 3 mm
Norm Werksnorm
Herstellerbezeichnung 851/9 C
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme 4 mm
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH1
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Set/ Satz nein
Antrieb Bit-Aufnahme
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669933 1
EAN / GTIN 4013288112781
Herstellernummer 05135276001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Passend für:

Schraubendreherhalter Nr. 669931.
Elektronik-Schraubendreher-Sätze Nr. 669630 / 669930.

Hinweis:

Weitere Bits-Klingen unter 669933 – 669936.