Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym, wielkość gniazda krzyżowego: 2S

Nr art.: 668260 2S
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
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 79 mm
Długość grotu l1 25 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta 350 PH Stubby
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 54 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH2
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
średnica ostrza 5,2 mm
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia hartowana; niklowane
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668260 2S
EAN / GTIN 4013288212177
Numer producenta 05008851001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform® z tworzywa sztucznego o dużej udarności,
z miękkimi wkładkami, ułatwia przenoszenie momentu
obrotowego i chroni dłoń oraz ramię.
Grot Wera Lasertip ze specjalnej stali wysokostopowej z mikroszorstką końcówką, niklowaną chemicznie. (rozm. 0; 1S; 2S bez Lasertip, z czernioną końcówką).