{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Długość całkowita L | 205 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oznaczenie producenta | 350 PH | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość uchwytu | 105 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH2 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej | |
| średnica ostrza | 6 mm | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana; niklowane | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 668260 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288003638 | |
| Numer producenta | 05008720001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |