Izvijač za profil Phillips, s steblom iz okroglega jekla 2S

Št. art.: 668260 2S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 350 PH Stubby
Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1–5,2 mm
Dolžina rezila 25 mm
celotna dolžina 79 mm
Konica črna
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Pogonski 6-kotnik da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668260 2S
EAN/GTIN 4013288212177
Številka proizvajalca 05008851001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo Wera Lasertip iz visokolegiranega posebnega jekla z mikro grobim delom konice proti zdrsu, kemično nikljano. (vel. 0; 1S; 2S brez konice Lasertip, s črno konico proti zdrsu).
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
    Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico