{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Lungimea totală L | 79 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 25 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Denumirea producătorului | 350 PH Stubby | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 54 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH2 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | Vârf negru | |
| Diametrul lamei | 5,2 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | călit; nichelat | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 668260 2S | |
| EAN / GTIN | 4013288212177 | |
| Număr producător | 05008851001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |