Tournevis pour Phillips, avec lame ronde en acier, Taille empreinte cruciforme: 2S

Réf.: 668260 2S
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
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Longueur totale L 79 mm
Longueur lame l1 25 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Référence fabricant 350 PH Stubby
Couleur vert; noir
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 54 mm
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH2
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe noire
Diamètre de lame 5,2 mm
Type de produit tournevis
Surface nickelage; trempage
Kit/assortiment non
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 668260 2S
EAN / GTIN 4013288212177
Réf. fabricant 05008851001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame Wera Lasertip en acier spécial fortement allié avec pointe pourvue de micro-aspérités, revêtement nickel chimique (réf. 0; 1S; 2S sans Lasertip, avec pointe noire).