Zestaw wkrętaków montażowych z 3-komponentowym uchwytem Evo SwissGrip, liczba części: 15

Nr art.: 667602 15
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 15 szt.
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Do kontroli napięcia nie
Seria SwissGrip Evo
Oznaczenie producenta Montage Schraubendreher‑Sortiment mit 3K‑SwissGrip Evo‑Kraftheft
Opakowanie torba
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667602 15
EAN / GTIN 7610733297832
Numer producenta PB 38222.GY

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Czernione, dokładnie wykonane końcówki.
Uchwyt Evo SwissGrip do mocowania różnych ostrzy, zoptymalizowany kształt uchwytu zapewnia niemęczącą pracę i maksymalne przenoszenie siły.

Zawartość:

Groty płaskie nr 659928: wielk. 4; 5,5; 6,5; 8
groty do wkrętów z główką Phillips nr 659921: wielk. 1 i 2
Groty do Torx® nr 659922: wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Groty rozwiercające nr 667640: 1 szt.
uchwyt z tworzywa sztucznego nr 667621: 1 szt.
Próbnik napięcia nr 665022: wielk. 2,5

W dostawie:

Ze zwijanym pokrowcem tekstylnym.