Set de șurubelnițe de montaj cu mâner de forță SwissGrip Evo-Kraft din 2 componente, Număr de piese: 15

Cod articol.: 667602 15
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 15 buc.
Portanţă Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă
Caracteristici de prindere Ergonomic; Lamă înlocuibilă
Suprafaţă cromat; nichelat
Recomandat pentru test de tensiune nu
Serie SwissGrip Evo
Denumirea producătorului Montage Schraubendreher‑Sortiment mit 3K‑SwissGrip Evo‑Kraftheft
Ambalaj husă
Număr de unelte 15
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 667602 15
EAN / GTIN 7610733297832
Număr producător PB 38222.GY

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârfuri negre, cu dimensiuni exacte.
Mâner de forță SwissGrip Evo-Kraft pentru fixarea diferitelor lame, formă optimizată a mânerului pentru activități fără oboseală și o transmisie maximă a forței.

Conţinut:

Lame cu fantă cod 659928: Ref. 4; 5,5; 6,5; 8
Tije pentru Phillips Cod 659921: Ref. 1 şi 2
Tije pentru Torx® Cod 659922: Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Tijă alezor cod 667640: 1 buc.
Mâner din plastic Cod 667621: 1 buc.
Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665022: Ref. 2,5

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă textilă.